Rezač brtvenih prstena 400

Artikl br.: 831400 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje rezanja ⌀ 26 mm - 400 mm
Vrsta proizvoda Rezač brtvenih prstena

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 831400 400
EAN / GTIN 4251484838115
Broj proizvođača U1-2

Opis

Izvedba:

Uređaj za stezanje u škripcu. Prizmatična vodilica sa skalom u mm. Nož i ručka podesivi na prizmatičnoj vodilici. Ploča kromirana.

Funkcija:

Probušiti brtveni materijal (⌀ 18 mm), stegnuti na ploču stola, izrezati prsten. Isporuka sa žigom s drškom ⌀ 18 mm.

Zamjenski dio:

Rezervni nož art. 831100, držač noža art. 831200.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi