{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Do gwintowników ręcznych min. wg DIN 352 | M6 | |
| Do gwintowników ręcznych maks. wg DIN 352 | M13 | |
| Rozstaw min. | 5 mm | |
| Rozstaw maks. | 16 mm | |
| Materiał | Cynkowy odlew ciśnieniowy | |
| Długość | 385 mm | |
| Rodzaj produktu | Pokrętła nastawne |
| Numer artykułu | 831.3 | |
| EAN / GTIN | 3148512066408 | |
| Numer producenta | 831.3 | |
| Numer L | L60130 783 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |