• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verstellbares Windeisen M6 - M13

Artikel-Nr.: 831.3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Handgewindebohrer DIN 352 min. M6
für Handgewindebohrer DIN 352 max. M13
Spannweite min. 5 mm
Spannweite max. 16 mm
Material Zink-Druckguss
Länge 385 mm
Produktart Windeisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 831.3
EAN / GTIN 3148512066408
Herstellernummer 831.3
L-Nummer L60130 783
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gehäuse aus Zamak-Druckguss, Backen geschliffen und gehärtet
  • hammerschlaggrau lackiert

Merkmal:

  • L [mm]: 385
  • max. Spannweite [mm]: 5-16
  • min. Spannweite [mm]: 5-16
  • mit Innengewinde: M6->M12
  • Gewicht in Gramm: 705