• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Nastavitelná tyč navijáku M6 - M13

Artiklové číslo: 831.3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Pro ruční závitníky DIN 352 min. M6
Pro ruční závitníky DIN 352 max. M13
Šířka upnutí min. 5 mm
Šířka upnutí max. 16 mm
Materiál Zinkový tlakový odlitek
Délka 385 mm
Druh produktu Vratidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 831.3
EAN / GTIN 3148512066408
Číslo výrobce 831.3
L-číslo L60130 783
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Tělo z tlakového odlitku Zamak, čelisti broušené a kalené
  • povrchová úprava šedým lakem po kladivu

Charakteristika:

  • L [mm]: 385
  • max. Rozpětí [mm]: 5-16
  • min. Rozpětí [mm]: 5-16
  • s vnitřním závitem: M6->M12
  • [g]: 705