{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość grotu | 100 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt teowy | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 2 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | Grot 6-kątny | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja czerniona | |
| Długość całkowita L | 118 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 828-2 | |
| EAN / GTIN | 4000896034123 | |
| Numer producenta | 828-2 | |
| Numer L | L60140 2161 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |