{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka čepele | 100 mm | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Rukojeť T | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | 2 mm | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | Šestihranná čepel | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované; černěné | |
| Celková délka L | 118 mm | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním šestihranem |
| Katalogové číslo | 828-2 | |
| EAN / GTIN | 4000896034123 | |
| Číslo výrobce | 828-2 | |
| L-číslo | L60140 2161 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |