Skruetrækker ∙ med T-håndtag

Art.-nr.: 828-2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Klingelængde 100 mm
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype T-greb
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant 2 mm
Bemærk, til skruer med indvendig sekskant sekskant-klinge
Produkttype skruetrækker
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade bruneret; forkromet
Samlet længde 118 mm
Drev greb
Udgang til skruer med indvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 828-2
EAN/GTIN 4000896034123
Producentnummer 828-2
L-nummer L60140 2161
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sekskantblad
  • Ergonomisk HAZET 2-komponent T-håndtag
  • Overflade: Forkromet, spids sort
  • Output: Indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 2 mm
  • Mål / længde: 118 mm
  • Længde L1: 100 mm
  • Nettovægt (kg): 0,01 kg
  • Til manuel betjening