Șurubelniță ∙ cu mâner în T

Cod articol.: 828-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea lamei 100 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner tip T
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 2 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne Lamă hexagonală
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă brunat; cromat
Lungimea totală L 118 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne

Identificare și clasificare

Cod articol 828-2
EAN / GTIN 4000896034123
Număr producător 828-2
L-Număr L60140 2161
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Lamă hexagonală
  • Mâner T ergonomic cu 2 componente HAZET
  • Suprafaţă: cromat, vârf brunat
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: 2 mm
  • Dimensiuni / lungime: 118 mm
  • Lungime l1: 100 mm
  • Greutate netă (kg): 0.01 kg
  • Pentru acționare manuală