• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Herramienta de curvar 2 mm

Número de artículo: 823603 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura máxima de curvado 100 mm
Radio R1 2 mm
Tipo de producto Aparato de flexión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 823603 2
EAN / GTIN 2050001933232
Número del fabricante HBM.020.020.11

Descripción

Ejecución:

Herramienta de curvar 90°.

Idóneo para:

Curvador de perfiles: N.° 823600 tam. 100