Obcinak do rur INOX (VA)/miedzianych

Nr art.: 819470
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
101 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ krążków tnących 22 mm
szerokość krążka tnącego 8 mm
otwór w krążku tnącym 8 mm
do rur o ⌀ zewn. 6 mm - 35 mm
Rodzaj produktu Obcinaki do rur

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 819470
EAN / GTIN 095691299635
Numer producenta 29963
Producent/osoba odpowiedzialna RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu

Opis

Wykonanie:

Solidna, wytrzymała konstrukcja zapewnia dokładne cięcie przy użyciu 6 lub 12 rolek prowadzących. Szczególnie szybka praca, niewymagająca dużego nakładu siły dzięki ułożyskowanym kulkowo rolkom prowadzącym i krążkowi tnącemu. Z zapasowym krążkiem tnącym.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obcinania rur ze stali stopowej i ocynkowanej stali węglowej (grubość ścianek do 3 mm), jak również rur aluminiowych i miedzianych.