Rørskærer INOX (VA) / kobber

Art.-nr.: 819470
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal styreruller, med styreruller 6
Produkttype rørskærere
Egnet til rørmateriale aluminium; specialstål; kobber
Til diameter min. 6 mm
Til diameter maks. 35 mm
Udførelse med styreruller; med skraldefunktion
Antal skærehjul 2
Boring, skærehjul 8 mm
Bredde, skærehjul 8 mm
Diameter, skærehjul 22 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 819470
EAN/GTIN 095691299635
Producentnummer 29963
Producent/ansvarlig person RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 Gevelsberg, Deutschland, www.ridgid.eu

Betegnelse

Udførelse:

Stabil konstruktion til meget store belastninger og præcise snit ved hjælp af 6 eller 12 styreruller. Ekstremt hurtigt og skånsomt arbejde takket være kuglelejrede styreruller og skærehjul. Inklusive ekstra skærehjul.

Anvendelse:

Specielt til skæring af VA- og forzinkede C-stålrår (op til 3 mm godstykkelse), men også af aluminiums- og kobberrør.