Rezač cijevi INOX (VA) / bakar

Artikl br.: 819470
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reznog kotačića 22 mm
širina reznog kotačića 8 mm
Rupa za rezni kotačić 8 mm
za vanjski ⌀ cijevi 6 mm - 35 mm
Vrsta proizvoda Rezači cijevi

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 819470
EAN / GTIN 095691299635
Broj proizvođača 29963
Proizvođač/odgovorna osoba RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba za najveće zahtjeve i precizne rezove pomoću 6 odn. 12 valjaka za vođenje. Iznimno brz i lagan rad zahvaljujući valjcima za vođenje na kugličnim ležajevima i reznom kotačiću. Uključujući rezervne rezne kotačiće.

Upotreba:

Posebno za rezanje VA-cijevi i pocinčanih cijevi od C-čelika (debljina stijenke do 3 mm), ali i aluminijskih i bakrenih cijevi.