{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| pentru diametru min. | 6 mm | |
| pentru diametru max. | 35 mm | |
| Recomandat pentru materiale tip ţeavă | aluminiu; oţel superior; cupru | |
| Diametrul roților de tăiere | 22 mm | |
| Alezajul roților de tăiere | 8 mm | |
| Lățime roți de tăiere | 8 mm | |
| Tip produs | dispozitive de tăiat ţevi | |
| Execuție | Cu role de ghidare |
| Cod articol | 819470 | |
| EAN / GTIN | 095691299635 | |
| Număr producător | 29963 | |
| Producător/responsabil | RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 Gevelsberg, Deutschland, www.ridgid.eu |