{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| do rur o ⌀ zewn. | 26 mm | |
| długość | 210 mm | |
| liczba krążków tnących | 1 | |
| masa | 391 g | |
| nadaje się do rur z | Materiał kompozytowy; listwy tworzywo sztuczne | |
| z funkcją grzechotki | tak | |
| Rodzaj produktu | Obcinaki krążkowe do rur |
| Numer artykułu | 819460 26 | |
| EAN / GTIN | 4003773088714 | |
| Numer producenta | 90 25 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |