Vamzdžių pjovikliai vamzdžiams iš kompozito ir plastiko., Vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ iki: 26mm

Prekės Nr.: 819460 26
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ iki (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ 26 mm
Ilgis 210 mm
Pjovimo ratukų skaičius 1
Svoris 391 g
tinka žaliavai Jungiamoji medžiaga; iš plastiko
su terkšlės funkcija taip
Produkto rūšis Vamzdžių pjoviklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 819460 26
EAN / GTIN 4003773088714
Gamintojo numeris 90 25 25
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Vamzdžiams iš kompozito ir plastiko, kurių ⌀ iki 26 mm, pjauti. Su ergonomiškomis daugiakomponentėmis rankenomis ir fiksavimo mechanizmu saugiam transportavimui.

Privalumai:

  • Iki 60% mažiau pastangų: laisvai besisukantis pjovimo ratukas leidžia sklandžiai pjauti.
  • Optimalus pjovimo rezultatas: sukimosi judesys leidžia lengvai įsiskverbti į pjovimo ratuką su minimalia vamzdžio deformacija.
  • Plačtūs plastikiniai šablonai užtikrina tobulai stačiakampius pjūvius.
  • Leidžia trumpus korekcinius pjūvius.
  • Lengviau pjauna vamzdžius iš kompozito ir plastiko nei įprastos žirklės su fiksuotu peiliu.

Paskirtis:

Taip pat vamzdžiams iš kompozito su storesniu aliuminio sluoksniu (pvz., Geberit Mepla).

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, grūdintas alyva.

Atsarginė dalis:

Atsarginius pjovimo ratukus žr. Nr. 819461 dyd. 1.