Rezač cijevi za kompozitne i plastične cijevi, za vanjski ⌀ cijevi do: 26mm

Artikl br.: 819460 26
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za vanjski ⌀ cijevi do (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za vanjski ⌀ cijevi 26 mm
Duljina 210 mm
Broj reznih kotačića 1
Težina 391 g
prikladno za materijal za cijevi Kompozitni materijal; plastika
s funkcijom račne Da
Vrsta proizvoda Odrezivač cijevi

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 819460 26
EAN / GTIN 4003773088714
Broj proizvođača 90 25 25
Proizvođač/odgovorna osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Za rezanje kompozitnih i plastičnih cijevi do ⌀ 26 mm. S ergonomskim višekomponentnim ručkama i mehanizmom za zaključavanje za siguran transport.

Prednost:

  • Do 60% manje napora: slobodno rotirajući rezni kotač omogućuje okretanje cijevi uz malo trenja pri rezanju.
  • Optimalan rezultat rezanja: rotacijsko kretanje omogućuje reznom kotaču prodiranje bez napora uz minimalnu deformaciju cijevi.
  • Široke plastične podloge za oblikovanje omogućuju savršene kvadratne dijelove.
  • Omogućuje vrlo kratke korekcijske rezove.
  • Reže aluminijske kompozitne i plastične cijevi lakše nego konvencionalne škare s fiksnom oštricom.

Upotreba:

Također za kompozitne cijevi s povećanom debljinom sloja aluminija (npr. Geberit Mepla).

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik visoke kvalitete, ojačan uljem.

Zamjenski dio:

Rezervni rezni kotač pogledajte pod br. 819461 vel. 1.