Dispozitive de tăiat țevi pentru țevi compozite și din plastic, pentru ⌀ exterior al țevii de până la: 26mm

Cod articol.: 819460 26
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru ⌀ exterior al țevii de până la (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru diametru max. 26 mm
Recomandat pentru materiale tip ţeavă plastic; Material compozit
Număr rotiţe de tăiat 1
Lungimea totală 210 mm
Greutate totală 391 g
Număr role de ghidare, Cu role de ghidare 2
Tip produs dispozitive de tăiat ţevi
Execuție Cu role de ghidare; Funcţie cu clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 819460 26
EAN / GTIN 4003773088714
Număr producător 90 25 25
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Pentru tăierea țevilor compozite și din plastic cu ⌀ de până la 26 mm. Cu manșoane ergonomice multi-component de prindere și mecanism de blocare pentru transport în siguranță.

Avantaj:

  • Cu până la 60 % mai puțin efort: discul de tăiere cu rotire liberă permite rotirea cu frecare redusă a țevii în timpul tăierii.
  • Rezultat optim de tăiere: mișcarea de rotație permite penetrarea fără efort a discului de tăiere cu deformare minimă a țevii.
  • Suporturile de matrță late turnate din plastic permit secțiuni perfect dreptunghiulare.
  • Permite tăieri de corecție foarte scurte.
  • Separă țevile din aluminiu compozit și din plastic mai ușor decât foarfecele convenționale cu cuţit fix.

Aplicaţie:

De asemenea, pentru țevi compozite cu grosime crescută a stratului de aluminiu (cum ar fi de exemplu, Geberit Mapla).

Material:

Oţel crom-vanadiu de calitate superioară, călit în ulei.

Piese de schimb:

Disc de tăiere de schimb consultaţi codul 819461 mărimea 1.