SynteMix Corner Brush 1.5 Thickness: Mixer bristles with a conical shape for even surfaces. Ideal for visible components such as doors, stairs or floors. High quality, durability and perfect finish for industrial coatings. Width 50 mm

Nr art.: 818850000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Szerokość 50 mm
Materiał, Trzonek drewno
Powierzchnia wersja naturalna; wersja zeszlifowana
Rodzaj produktu Pędzle płaskie
Skuwka pędzla Zacisk blaszany
Kształt główki pędzla kwadrat
Rozmieszczenie włosia płaski
Materiał włosia Włosie syntetyczne
Możliwość użycia do Lakiery; Lakiery przemysłowe
Zakres zastosowania Lakierowanie
Długość całkowita 450 mm
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 818850000
EAN / GTIN 4013307812333
Numer producenta 818850000
Numer L L01876 100247
Producent/osoba odpowiedzialna CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Opis:

A pure synthetic bristle mixture that creates a uniform surface on different substrates and components due to its conical bristle shape.