SynteMix Corner Brush 1.5 Epaisseur : Poils mélangeurs de forme conique pour des surfaces planes. Idéal pour les composants visibles tels que les portes, les escaliers ou les sols. Haute qualité, durabilité et finition parfaite pour les revêtements i

Réf.: 818850000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
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
Largeur 50 mm
Matériau, manche bois
Surface avec rectification; couleur naturelle
Type de produit pinceaux plats
Assemblage du pinceau virole en tôle
Forme tête de pinceau carré
Disposition des soies plan
Matériau soies soies synthétiques
Pour peinture; peinture industrielle
Domaine d’utilisation vernissage
Longueur totale 450 mm
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 818850000
EAN / GTIN 4013307812333
Réf. fabricant 818850000
Article hors catalogue L01876 100247
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Description:

Un mélange de poils synthétiques purs qui crée une surface uniforme sur différents substrats et composants grâce à sa forme conique des poils.