Synthex rohový štětec 50 mm, smíšené ště

Artiklové číslo: 818850000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Šířka 50 mm
Materiál, Násada dřevo
Povrch broušeno; přírodní
Druh produktu Plochý štětec
Vazba štětce Plechová objímka
Tvar hlavy štětce čtverec
Uspořádání štětin rovně
Materiál štětiny Umělé štětiny
Vhodné pro Laky; Průmyslové laky
Rozsah použití Lakování
Celková délka 450 mm
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 818850000
EAN / GTIN 4013307812333
Číslo výrobce 818850000
L-číslo L01876 100247
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

Čistá směs umělých štětin, která díky kuželovitému tvaru štětin vytváří rovnoměrný povrch na různých podkladech a konstrukčních prvcích.