{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość | 35 mm | |
| Kolor włosia | Jasny | |
| Materiał, Trzonek | drewno | |
| Powierzchnia | wersja naturalna | |
| Powłoka | Niepolakierowane | |
| Rodzaj produktu | Pędzle płaskie | |
| Skuwka pędzla | Zacisk blaszany | |
| Kształt główki pędzla | kwadrat | |
| Rozmieszczenie włosia | stopniowany | |
| Materiał włosia | Włosie chińskie | |
| Tops | 60 % | |
| Możliwość użycia do | Farby dyspersyjne; Lakiery rozpuszczalnikowe | |
| Zakres zastosowania | Malowanie | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 818435000 | |
| EAN / GTIN | 4013307812630 | |
| Numer producenta | 818435000 | |
| Numer L | L01876 100002 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |