• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eckenpinsel Natural60 grau. Mit Weißblechzwinge und unlackiertem Holzstiel. Für einfache Renovierungsarbeiten und Industrieanwendungen. Größe 35 mm

Artikel-Nr.: 818435000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Breite 35 mm
Farbe Borsten hell
Material, Stiel Holz
Oberfläche natur
Beschichtung unlackiert
Produktart Flachpinsel
Einband des Pinsels Blechzwinge
Pinselkopf Form eckig
Anordnung Borsten gestaffelt
Material Borsten Chinaborste
Tops 60 %
geeignet für Dispersionsfarben; Lösemittelhaltige Lacke
Einsatzbereich Streichen
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 818435000
EAN / GTIN 4013307812630
Herstellernummer 818435000
L-Nummer L01876 100002
Hersteller/verantwortliche Person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Beschreibung

Beschreibung:

Reine Naturborste, einmal gekocht, 60 % Tops. Ideal für lösemittelhaltige Lacke, Beschichtungen, Dispersions- und Latexfarben. Weniger für wasserlösliche Acryllacke geeignet, da Naturborsten quellen. Nicht geeignet für fettlösende und alkalische Materiali