{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura | 35 mm | |
| Color cerdas | Claro/a | |
| Material, Mango | madera | |
| Superficie | natural | |
| Recubrimiento | Sin barnizar | |
| Tipo de producto | Pincel plano | |
| Engarce del pincel | Virola de chapa | |
| Forma cabeza de pincel | plaza | |
| Disposición de cerdas | escalonado | |
| Material cerdas | Cerdas chinas | |
| Tops | 60 % | |
| Aptitud para | Barnices con disolventes; Pinturas de dispersión | |
| Intervalo de empleo | Pinturas | |
| Mango | Mango |
| Número de artículo | 818435000 | |
| EAN / GTIN | 4013307812630 | |
| Número del fabricante | 818435000 | |
| Número L | L01876 100002 | |
| Fabricante/responsable | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |