Reservesnijwieltje 1

Artikelnummer: 818385 1
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Snijwieltje ⌀ 20 mm
Snijwieltje breedte 6,2 mm
Snijwieltje boring 7,8 mm
Producttype Snijwiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 818385 1
EAN/GTIN 4003773085874
Nummer fabrikant 90 39 02 V01

Omschrijving

T.b.v.:

Pijpsnijder nr. 818380.

Levering:

Reservesnijwiel met naaldlager en snelwisselas.