Tartalék vágókerék, Típus: 1

Cikkszám: 818385 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Vágókerék ⌀ 20 mm
Vágókerék szélessége 6,2 mm
Vágókerék furat 7,8 mm
Termék fajtája Vágókerék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 818385 1
EAN / GTIN 4003773085874
Gyártó száma 90 39 02 V01
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Alkalmazható:

818380 sz. csővágóhoz.

Tartalom:

Tartalék vágókerék tűgörgős csapágyazással és gyorsan cserélhető tengellyel.