Obcinak do rur TubiX®, z szybką regulacją, dla ⌀ do: 30mm

Nr art.: 818380 30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
137 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ do (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta TubiX
⌀ krążków tnących 20 mm
szerokość krążka tnącego 6,2 mm
otwór w krążku tnącym 7,8 mm
do rur o ⌀ zewn. 3 mm - 30 mm
długość 54 mm
szerokość 55 mm
wysokość 26 mm
Rodzaj produktu Obcinaki do rur

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 818380 30
EAN / GTIN 4003773090038
Numer producenta 90 31 01
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Lekka i trwała metalowa obudowa z magnezu, z rolkami prowadzącymi ułożyskowanymi igłowo i krążkiem tnącym. Okrawacze ręczne chowane w korpusie. Z zapasowym krążkiem tnącym.

Zaleta:

Samoczynne przytrzymywanie i zaciskanie rury dzięki szybkiej regulacji QuickLock.
  • Szybkie i precyzyjne pozycjonowanie krążka tnącego na rurach o różnych średnicach.

Zastosowanie:

Do cięcia rur miedzianych, aluminiowych i cienkościennych rur INOX (o grubości ścian do 2 mm).

Część zamienna:

Zamienny krążek tnący z łożyskiem igiełkowym i osią szybkowymienną patrz nr 818385.