Rezač cijevi TubiX® s brzim namještanjem, za ⌀ do: 30mm

Artikl br.: 818380 30
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
199 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ do (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača TubiX
⌀ reznog kotačića 20 mm
širina reznog kotačića 6,2 mm
Rupa za rezni kotačić 7,8 mm
za vanjski ⌀ cijevi 3 mm - 30 mm
Duljina 54 mm
širina 55 mm
Visina 26 mm
Vrsta proizvoda Rezači cijevi

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 818380 30
EAN / GTIN 4003773090038
Broj proizvođača 90 31 01
Proizvođač/odgovorna osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Lagano i dugotrajno metalno kućište od magnezija s igličastim vodećim valjcima i kotačem za rezanje. Ručni odstranjivač srha može se upustiti u tijelo. Uključujući rezervne rezne kotačiće.

Prednost:

Samostalno držanje i stezanje na cijevi zahvaljujući QuickLock brzom namještanju.
  • Brzo i precizno pozicioniranje kotača za rezanje na različite promjere cijevi.

Upotreba:

Univerzalno za rezanje bakrenih, aluminijskih i INOX-cijevi s tankom stjenkom (do 2 mm debljine stijenke).

Zamjenski dio:

Zamjenski kotač za rezanje s igličasti ležajem i osovinom za brzu izmjenu vidi br. 818385.