• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Side screw extension (250 mm extension)

Nr art.: 818-250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Numer artykułu 818-250
EAN / GTIN 4021176173356
Numer producenta 818-250
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The pull bolt extension serves to extend the pull bolts of a puller device during external extraction.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Spare parts available: No
  • Mounting thread [mm]: 5/8″-18 UNF
  • Wrench size [mm]: 22
  • Length by which is extended [mm]: 250 mm
  • Width across flats [inch]: 7/8
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)