Prodloužení vytahovacího čepu (prodloužení 250 mm)

Artiklové číslo: 818-250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 818-250
EAN / GTIN 4021176173356
Číslo výrobce 818-250
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Nástavec stahovací šroub se používá k vysunutí stahovací šroubu stahováku při vytahování.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Montážní závit [mm]: 5/8″-18 UNF
  • Šířka napříč plochami [mm]: 22
  • Prodlužovaná délka [mm]: 250 mm
  • Šířka napříč plochami [palce]: 7/8