• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zugbolzen-Verlängerung (250 mm Verlängerung)

Artikel-Nr.: 818-250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 818-250
EAN / GTIN 4021176173356
Herstellernummer 818-250
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Zugbolzen-Verlängerung dient zum Verlängern der Zugbolzen einer Abziehvorrichtung beim Trennabziehen.

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Aufnahmegewinde [mm]: 5/8″-18 UNF
  • Schlüsselweite [mm]: 22
  • Länge um die verlängert wird [mm]: 250 mm
  • Schlüsselweite [inch]: 7/8

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb