Extensie pentru știftul de tragere (extensie de 250 mm)

Cod articol.: 818-250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 818-250
EAN / GTIN 4021176173356
Număr producător 818-250
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extensia șurubului de tracțiune este utilizată pentru a extinde bolțul de tracțiune al unui dispozitiv de tragere la tragere.

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Filet de montare [mm]: 5/8″-18 UNF
  • Lățime în lungul plăcilor [mm]: 22
  • Lungimea care trebuie extinsă [mm]: 250 mm
  • Lățime în lungul plăcilor [inch]: 7/8