Studs for nuts and T-slots

Nr art.: 81679
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Długość całkowita 500 mm
Długość nominalna śruby 500 mm
Rozmiar gwintu M36
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Śruba do rowków
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 8.8
Masa 3 450 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 81679
EAN / GTIN 4020772081676
Numer producenta 81679
Numer L L30120 176
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

T-slot nuts stud bolts, rolled thread. M 6 to M12 tempered to strength class 10.9, M14 to M42 tempered to strength class 8.8.

Cecha szcz.:

  • D x L: M36x500 *
  • Strength class: 8.8
  • B1: 51
  • B2: 315
  • VE: -
  • Weight: 3450 g