T-kærvmøtrikkertboltene

Art.-nr.: 81679
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Producentbetegnelse Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Længde i alt L2 500 mm
Nominel skruelængde L3 500 mm
Gevindstørrelse M M36
Overflade sejhærdet
Produkttype notskrue
Materiale stål
Styrkeklasse 8.8
Vægt 3.450 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 81679
EAN/GTIN 4020772081676
Producentnummer 81679
L-nummer L30120 176
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

T-riller møtrikker tapbolte, rullet gevind. M 6 til M12 hærdet til styrkeklasse 10.9, M14 til M42 hærdet til styrkeklasse 8.8.

Egenskab:

  • D x L: M36x500 *
  • Styrkeklasse: 8,8
  • B1: 51
  • B2: 315
  • VE: -
  • Vægt: 3450 g