Bulloni prigionieri dadi asolati a T.

Codice art.: 81679
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Herstellerbezeichnung Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Länge gesamt L2 500 mm
Schrauben-Nennlänge L3 500 mm
Gewindegröße M M36
Oberfläche vergütet
Produktart Nutenschraube
Material Stahl
Festigkeitsklasse 8.8
Gewicht 3.450 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 81679
EAN / GTIN 4020772081676
Codice del produttore 81679
Numero-L L30120 176
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Dadi con cava a T, prigionieri filettati rullati. Da M 6 a M12 temprato in base alla classe di resistenza 10.9, da M14 a M42 temprato in base alla classe di resistenza 8,8.

Proprietà:

  • P x L: M36x500 *
  • Classe di resistenza: 8,8
  • B1: 51
  • B2: 315
  • VE: -
  • peso: 3450 g