• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Uniwersalny nawijak i odwijak do bębna kablowego X-BOARD, średnica: 500mm

Nr art.: 814879 500

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

średnica (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria X-BOARD
Oznaczenie producenta Universeller Kabeltrommel Auf- und Abroller X-BOARD
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Czerwony; Czarny
Średnica bębna 500 mm
Samoczynnie zamykające się nie
Rodzaj produktu Zwijacze kabla
Zakres zastosowania pomieszczenia
Właściwości Z pokrywą; uchwyt
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Szerokość korpusu 500 mm
Wysokość korpusu 146 mm
Masa całkowita 7,47 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 814879 500
EAN / GTIN 9120045475616
Numer producenta 10136
Producent/osoba odpowiedzialna RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com

Opis

Wykonanie:

Kompaktowy X-BOARD – XB to uniwersalny, profesjonalny nawijak i odwijak do bębna kablowego. Umożliwia niezakłóconą i ekonomiczną pracę bez plątaniny kabli. X-BOARD – XB jest kompaktowy i lekki, oraz pasuje do niemal wszystkich bębnów.
możliwość obciążenia do 800 kg. Pokrywa o regulowanej wysokości.

Zaleta:

6 (rozmiar 300) lub 12 (rozmiar 500) gumowych nóżek zapewnia ochronę przed poślizgiem i stabilność. Optymalne rozwiązanie do powierzchni z gotową podłogą.

Zastosowanie:

Do wszelkiego rodzaju kabli i rur (przewody żyłowe, pierścienie kablowe, bębny kablowe, puste rury, liny i bębny linowe). Nadaje się szczególnie do uszkodzonych bębnów kablowych.

Wskazówka:

Pręty bazaltowe nr 814877 można opcjonalnie stosować jako pomoc centrującą.