{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | X-BOARD | |
| Denumirea producătorului | Universeller Kabeltrommel Auf- und Abroller X-BOARD | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Diametru tambur | 500 mm | |
| Cu autoînchidere | nu | |
| Tip produs | Rolă pentru cabluri | |
| Domeniu de utilizare | interior | |
| Caracteristici | Capac disponibil; mâner | |
| Materialul carcasei | plastic | |
| Lăţime carcasă | 500 mm | |
| Înălţime carcasă | 146 mm | |
| Greutate totală | 7,47 kg |
| Cod articol | 814879 500 | |
| EAN / GTIN | 9120045475616 | |
| Număr producător | 10136 | |
| Producător/responsabil | RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com |