Universele kabelhaspel op- en afroller X-BOARD 500 mm

Artikelnummer: 814879 500
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Diameter 500 mm
Hoogte 146 mm
Nuttige hoogte 133 mm - 150 mm
Gewicht 7,47 kg
Belastbaarheid 800 kg
Voor doorn-⌀ 40 mm
Producttype Kabeloproller

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 814879 500
EAN/GTIN 9120045475616
Nummer fabrikant 10136

Omschrijving

Uitvoering:

De compacte X-BOARD – XB is een universele, professionele kabelhaspel-op- en afroller. Hierdoor wordt storingvrij en rationeel werken zonder een wirwar van kabels mogelijk. De X-BOARD – XB is compact en licht en past nagenoeg op elk type haspel.
belastbaar tot 800 kg. Hoogteverstelbaar deksel.

Voordeel:

6 (gr. 300) resp. 12 (gr. 500) rubberen voeten waarborgen een slipvrije en stabiele stand. Optimaal voor de bescherming van oppervlakken voor reeds afgewerkte vloerbedekkingen.

Toepassing:

Voor alle soorten kabels en buizen (aderleidingen, opgerolde kabels, kabelhaspels, lege buizen, kabels en kabeltrommels). Bijzonder geschikt voor beschadigde kabelhaspels.

Tip:

Basaltsticks nr. 814877 kunnen optioneel als centreerhulp worden gebruikt.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires