Univerzalna motalica za kabele X-BOARD 500 mm

Artikl br.: 814879 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Promjer 500 mm
Visina 146 mm
Korisna visina 133 mm - 150 mm
Težina 7,47 kg
Nosivost 800 kg
za trn ⌀ 40 mm
Vrsta proizvoda Zidni koloturnik s kablom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 814879 500
EAN / GTIN 9120045475616
Broj proizvođača 10136

Opis

Izvedba:

Kompaktni X-BOARD – XB je univerzalna profesionalna motalica za kabele. Omogućava racionalan rad bez smetnji i zapetljanih kabela. X-BOARD – XB je kompaktan i lagan i odgovara gotovo svakoj vrsti motalice.
opteretivo do 800 kg. Poklopac podesiv po visini.

Prednost:

6 (vel. 300) ili 12 (vel. 500) gumiranih postolja osiguravaju neklizajuće i sigurno stajanje. Optimalno za zaštitu površina kod već gotovih podnih obloga.

Upotreba:

Za sve vrste kabela i cijevi (višežilni vodovi, kabelski prsteni, kolut za kabel, prazne cijevi, užad i kolut za užad). Posebno prikladno za oštećene kolutove za kabele.

Napomena:

Bazaltne šipke br. 814877 opcionalno se mogu koristiti kao pomagalo za centriranje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema