Kabeltrekveer RUNPO 5 gedraaid, in kunststof box 30 m

Artikelnummer: 814872 30
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bandlengte 30 m
Belasting verbinding intrekband – huls maximaal 2,7 kN
Producttype Kabeltrekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 814872 30
EAN/GTIN 9120045472813
Nummer fabrikant 10014

Omschrijving

Uitvoering:

5,3 mm dikke trekveer van polyester, 3-voudig gedraaid. Beide uiteinden geperst met verstevigde, flexibele geleidingspunt (Runpoglijder) met spoedcompensatie en edelstalen trekoog. Uiterst flexibele veer met een buigradius van slechts 20 mm.

Voordeel:

Vrijwel breukvrij ook bij zeer krappe radiussen.

Toepassing:

Voor buisdiameter 16 − 40 mm.