Kaapelinvetojousi RUNPO 5, kierretty, muovikotelossa 30 m

Tuote nro.: 814872 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

nauhan pituus 30 m
Kaapelinvetojousen ja holkin liitännän enimmäiskuormitus 2,7 kN
Tuotetyyppi Kaapelinvetolaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 814872 30
EAN / GTIN 9120045472813
Valmistajan numero 10014

Kuvaus

Malli:

5,3 mm paksu kaapelinvetojousi polyesteriä, 3 kertaa kierretty. Kumpaankin päähän puristettu vahvisttu, joustava ohjauskärki (Runpogleiter), kierteentasain ja jaloterässilmukka. Erittäin joustava jous, vain 20 mm:n taivutussäde.

Etu:

Lähes murtumaton myös erittäin pienillä taivutussäteillä.

Käyttö:

Putkille, jodien halkaisija 16 − 40 mm.