Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Kleszcze do instalacji sanitarnych, Długość całkowita: 250mm

Nr art.: 813770 250

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt szczęk wersja płaska
Długość szczęk 25 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. 42 mm
Rozstaw maks. 46 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką nie
Ze sprężyną rozwierającą nie
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych / klucz rozsuwalny główkowy
Właściwości Funkcja grzechotki; Samozaciskające się
Powierzchnia Wersja czerniona
Długość całkowita 250 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 813770 250
Numer producenta 40923
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Wykonanie:

  • Prowadzona równolegle, gładka szczęka, wykonanie oksydowane.
  • Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.
  • Nowe ustawienie bez przycisku poprzez proste nasunięcie poprawia dostępność w ciasnych obszarach roboczych.
  • Nadaje się dla osób leworęcznych dzięki obsłudze bez jednostronnej napy.
  • Funkcja grzechotki na szczęce umożliwia szybkie śrubowanie.
  • Samohamowanie od SW 17.