Fogókulcs 250 mm

Cikkszám: 813770 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofa hossza 25 mm
Befogási tartomány 42 mm
Teljes hossz 250 mm
Termék fajtája Fogókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 813770 250
EAN / GTIN 4010995409234
Gyártó száma 40923

Leírás

Kivitel:

  • Párhuzamos megvezetésű, sima szorítópofák; barnított kivitel.
  • Műanyaggal bevont markolat.
  • Az új nyomógomb nélküli beállítás egyszerű elcsúsztatással könnyebbé teszi a hozzáférést szűk munkaterületeken.
  • Balkezesek számára is alkalmas, mert a kezelés nem egyoldalas nyomógombbal történik.
  • A szorítópofák racsni funkciója gyors csavarozást tesz lehetővé átcsúsztatással.
  • 17-es mérettől önzáró.