Ključ kliješta 250 mm

Artikl br.: 813770 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina otvora ključa 25 mm
Stezni raspon 42 mm
ukupna duljina 250 mm
Vrsta proizvoda Ključ kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 813770 250
EAN / GTIN 4010995409234
Broj proizvođača 40923

Opis

Izvedba:

  • Paralelno vođene, glatke stezne čeljusti, brunirana izvedba.
  • Ručke prevučene plastikom.
  • Novo podešavanje bez gumba jednostavnim povlačenjem, olakšava pristupačnost u uskim prostorijama.
  • Prikladno i za ljevake s obzirom na to da se podešavanje vrši bez jednostranog gumba.
  • Funkcija račne kod steznih čeljusti omogućava brzo pričvršćivanje jednostavnim prevlačenjem.
  • Samokočenje od SW 17.