• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Kleszcze do instalacji sanitarnych 250 mm

Nr art.: 813770 250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość szczęk 25 mm
Rozstaw 42 mm
długość całkowita 250 mm
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 813770 250
EAN / GTIN 4010995409234
Numer producenta 40923

Opis

Wykonanie:

  • Prowadzona równolegle, gładka szczęka, wykonanie oksydowane.
  • Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.
  • Nowe ustawienie bez przycisku poprzez proste nasunięcie poprawia dostępność w ciasnych obszarach roboczych.
  • Nadaje się dla osób leworęcznych dzięki obsłudze bez jednostronnej napy.
  • Funkcja grzechotki na szczęce umożliwia szybkie śrubowanie.
  • Samohamowanie od SW 17.