{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Precyzyjna regulacja z zapadką | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Długość całkowita L | 180 mm | |
| Rozstaw maks. a | 40 mm | |
| Rozstaw min. a | 0 mm | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Długość szczęk | 22 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | nie | |
| Kolor | Niebieskie; Czerwony | |
| Wersja | z 3-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Kleszcze do instalacji sanitarnych | |
| Właściwości | Funkcja grzechotki; szybkie przestawianie | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja polerowana | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 813721 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773047162 | |
| Numer producenta | 86 05 180 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |