{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Rasten Feinverstellmöglichkeit | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Länge gesamt L | 180 mm | |
| Spannweite max. a | 40 mm | |
| Spannweite min. a | 0 mm | |
| Maßeinheit Spannweite | metrisch | |
| Länge Backen/ Maul | 22 mm | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| mit Öffnungsfeder | nein | |
| Farbe | blau; rot | |
| Ausführung | 3K | |
| Material, Griff | Kunststoff | |
| Produktart | Zangenschlüssel | |
| Eigenschaften | Ratschenfunktion; Schnellverstellung | |
| Oberfläche | poliert; verchromt | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 813721 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773047162 | |
| Herstellernummer | 86 05 180 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |