{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Možnost jemného nastavení v rastru | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Celková délka L | 180 mm | |
| Šířka upnutí max. a | 40 mm | |
| Šířka upnutí min. a | 0 mm | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 22 mm | |
| Barva | Modrá; červená | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ne | |
| Provedení | 3složková násada | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Druh produktu | Klešťové klíče | |
| Vlastnosti | Funkce ráčny; Rychlé přestavení | |
| Povrch | chromované; leštěné | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 813721 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773047162 | |
| Číslo výrobce | 86 05 180 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |