{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos | sí | |
| Contenido | pieza única | |
| Longitud total L | 180 mm | |
| Abertura de sujeción máx. a | 40 mm | |
| Abertura de sujeción mín. a | 0 mm | |
| Unidad de medida abertura de sujeción | sistema métrico | |
| Longitud mordazas / boca | 22 mm | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| con muelle de abertura | no | |
| Color | azul; rojo | |
| Modelo | mango de 3 componentes | |
| Material, mango | plástico | |
| Tipo de producto | Tenazas llave | |
| Características | Función de carraca; Ajuste rápido | |
| Superficie | cromado/a; ejecución pulida | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 813721 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773047162 | |
| Número del fabricante | 86 05 180 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |