Kleszcze do inst. sanit. z 2-komponent. nasadkami, długość całkowita: 150mm

Nr art.: 813720 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
336 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość szczęk 20 mm
Rozstaw 0 mm - 27 mm
długość całkowita 150 mm
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 813720 150
EAN / GTIN 4003773069928
Numer producenta 86 05 150
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Nastawianie zapadkowe z przyciskiem i dźwignią gwarantującą dużą siłę nacisku szczęk. Konstrukcja szczęk umożliwia pracę na zasadzie grzechotki.
Kleszcze chromowane, uchwyty z kilku rodzajów materiału.
Prowadzona równolegle, gładka szczęka.

Zastosowanie:

Do montażu nieniszczącego chromowanych i niklowanych
elementów armatury.

Wskazówka:

Nakładki ochronne dostępne pod nr 813725.