Kleszcze do inst. sanit. z 2-komponent. nasadkami, długość całkowita: 150mm

Nr art.: 813720 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
425 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Srebrna Szary aluminiowy
Oznaczenie producenta Zangenschlüssel mit 2K-Griffhüllen, ganze Länge: 150mm
Kolor Czerwony; Srebrna
Kształt szczęk wersja płaska
Długość szczęk 20 mm
Szerokość szczęk 4,7 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. a 0 mm
Rozstaw maks. a 27 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 14
Ze sprężyną rozwierającą nie
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych / klucz rozsuwalny główkowy
Właściwości Funkcja grzechotki; Bez luzu
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 150 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 813720 150
EAN / GTIN 4003773069928
Numer producenta 86 05 150
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Nastawianie zapadkowe z przyciskiem i dźwignią gwarantującą dużą siłę nacisku szczęk. Konstrukcja szczęk umożliwia pracę na zasadzie grzechotki.
Kleszcze chromowane, uchwyty z kilku rodzajów materiału.
Prowadzona równolegle, gładka szczęka.

Zastosowanie:

Do montażu nieniszczącego chromowanych i niklowanych
elementów armatury.

Wskazówka:

Nakładki ochronne dostępne pod nr 813725.